カテゴリ

  • 測定用品(67)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(205)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(52)
  • 島田電機(45)
  • 岩崎電気(42)
  • エスコ(36)
  • アソー(32)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(31)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • シンコー[継手](23)
  • CKD(21)
  • 長野計器(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • 日本シーム工業(19)
  • フジトク(18)
  • 井筒製作所(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-02」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    特性一般
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
  • 一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器

    一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
    仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,298税込9,128
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,198税込9,018
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器

    BAS金属密閉型微圧計 SUS製

    第一計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
    材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    形状【ケース外観】AS種類汎用圧力計設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
  • USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース 第一計器

    USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース

    第一計器
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
  • アクセサリ メス-オスジョイント 第一計器

    アクセサリ メス-オスジョイント

    第一計器
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    3日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)SUS
  • GRSグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
  • GRSグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRSグリセリン入り圧力計

    第一計器
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷から14日以内出荷
    本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
    型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
  • HCT0.6級圧力計 第一計器

    HCT0.6級圧力計

    第一計器
    18,980税込20,878
    1個ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
    型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)

    第一計器
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
  • HCT0.6級圧力計 SUS製 第一計器

    HCT0.6級圧力計 SUS製

    第一計器
    21,980税込24,178
    1個ほか
    7日以内出荷から21日以内出荷
    主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。
    材質(接続部)SUS316
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    16,980税込18,678
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)SUS
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,198税込10,118
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅特性耐振種類一般連成計ねじの種類G
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    9,398税込10,338
    1個ほか
    7日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計ねじの種類G精度±1.6%F.S測定流体蒸気材質(接続部)黄銅特性一般
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,798税込8,578
    1個ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付) 第一計器

    SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)

    第一計器
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
  • 隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    39,980税込43,978
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa

    第一計器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    10日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    36,980税込40,678
    1セット
    10日以内出荷
    仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
  • USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器

    USKオールステンレス製密閉型圧力計

    第一計器
    33,980税込37,378
    1台
    10日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
    精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き
圧力・流量測定カテゴリ