カテゴリ

  • 測定用品(97)
絞り込み
ブランド
  • 第一計器
  • モノタロウ(9)
  • エスコ(174)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(150)
  • 長野計器(130)
  • 右下精器製造(95)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(73)
  • CKD(68)
  • アソー(36)
  • 旭計器工業(33)
  • SMC(26)
  • TOKO(東洋計器興業)(25)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • 十川ゴム(24)
  • シンコー[継手](23)
  • Texas Instruments(22)
  • SK11(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
  • フジトク(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf3/8」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(12件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,498税込4,948
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状縁なし形型式HNT大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW寸法f(mm)18適合流体気体または液体寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状T
  • 隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃ダイヤフラム径(Φmm)74材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(ガスケット)PTFE仕様●封入液材質:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋最小目盛(MPa)0型式PK-1精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃寸法E(Φmm)90
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    8,598税込9,458
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質(ケース)SUS304
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    特性一般
  • USTオールステンレス製圧力計 第一計器

    USTオールステンレス製圧力計

    第一計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です
    型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • MPPプラ密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPPプラ密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • 微圧計 第一計器

    微圧計

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
    材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状縁なし形精度±1.6%F.S型式HNT大きさ(Φ)100mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)134寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)103材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当大きさΦ100寸法h(mm)82.5測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-341A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
  • 隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) 第一計器

    隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

    第一計器
    22,900税込25,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。
    用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製 第一計器

    FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製

    第一計器
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
    接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    型式HNT大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39精度(%)±1.6F.S保護等級IP30相当寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状T圧力レンジ(MPa)-0.1~0メーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA圧力スパン-0.1~0MPa
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の連成計で、構造が簡単な為取扱いが容易です。圧力、真空の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    測定範囲(MPa)-0.1~1ケース形状B枠(立型つば有り)接続部のサイズG3/8B (PF)種類汎用連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじ3/8G(PF)測定流体空圧、油圧、その他メーカー商品コードHNT-331B-1/-0.1MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    材質(接続部)黄銅
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-25MPA
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    6,698税込7,368
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    材質(接続部)黄銅
  • BAシリーズ微圧計バイヨネットケース 第一計器

    BAシリーズ微圧計バイヨネットケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
    種類微圧計材質(ケース)SUS304接続形状T
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    9,298税込10,228
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-331B-30MPA
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • FIRST GAUGE鉄ケース 第一計器

    FIRST GAUGE鉄ケース

    第一計器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
  • IPT一般圧力計 SUS製 第一計器

    IPT一般圧力計 SUS製

    第一計器
    13,980税込15,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
    種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    外径(Φmm)75ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)116寸法a(mm)17.5精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)81接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)43精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当寸法h(mm)75.5測定流体気体、液体主な用途一般寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
  • GRKグリセリン入り圧力計 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計

    第一計器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
    型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,298税込4,728
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,498税込8,248
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードIPT-331D-1MPA
3/8pf特集