カテゴリ
- 測定用品(68)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(41)
- エスコ(149)
- アソー(129)
- CKD(101)
- 潤工社(96)
- SMC(95)
- BIGM(丸山製作所)(83)
- OSG(オーエスジー)(59)
- SK11(59)
- ニッタ(57)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
- 井筒製作所(50)
- ユニバーサル(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(38)
- ハイロック(37)
- 日東工器(30)
- シンコー[継手](27)
- ブランドをもっと見る
「pt3/8」の検索結果
特価

アクセサリ メス-オスジョイント
第一計器¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷用途圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品材質SUS316最高使用圧力(MPa)黄銅製(C3604BD): 50 / ステンレス製(SUS316): 100
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から14日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコン型式PK-1ケース形状A型精度±1.6%F.S/温度20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE寸法E(Φmm)90材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)74
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。特性一般
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です型式UST精度±1.6% F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76
微圧計
第一計器¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質チャンバー:C5191Pケース形状A型精度±2.5% (F.S相当)使用温度(℃)5~40材質(ケース)SUS304精度(%)±2.5F.S.材質(接続部)C3604Crメッキ
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
FIRST GAUGE プラスチックケースSUS製
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から20日以内出荷大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富で耐食用途の製作も可能なため、幅広くご使用頂ける製品です。
IPT一般圧力計
第一計器¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類連成精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般
FIRST GAUGE鉄ケース
第一計器¥6,498~税込¥7,148~1個ほか当日出荷から15日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
HNT汎用圧力計
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。材質(接続部)黄銅
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。型式GRK種類真空精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BD接続形状U特性一般圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
HNT汎用圧力計
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。ケース形状B枠(立型つば有り)
BAS金属密閉型微圧計 SUS製
第一計器¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から8日以内出荷ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
IPT一般圧力計(IPT-841A
第一計器¥3,098税込¥3,4081個当日出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥12,980~税込¥14,278~1個ほか3日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
USKオールステンレス 製圧力計 ネジブタケース
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
GRSグリセリン入り圧力計SUS製
第一計器¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷から11日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ材質(ブルドン管)SUS316材質(接続部)SUS316
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。型式GRS精度1.6級材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
IPT一般圧力計
第一計器¥8,298~税込¥9,128~1個ほか5日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計精度±1.6%F.S材質(接続部)黄銅
HCT0.6級圧力計
第一計器¥16,980~税込¥18,678~1個ほか6日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。型式HCT使用温度(℃)-5~45精度(%)±0.6F.S.主な用途一般材質(接続部)C3604BD接続形状U
SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上下限接点付)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)DC24最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計
第一計器¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から15日以内出荷接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
HCT0.6級圧力計 SUS製
第一計器¥19,980~税込¥21,978~1個ほか7日以内出荷から21日以内出荷主に比較検査、校正用として用いられ、高精度の圧力測定が可能な、標準計としてご使用いただける製品です。目盛分割が細かく、わずかな圧力誤差も容易に読み取りが可能です。重錘型圧力計のかわりに二次標準計としてご使用いただけます。検査成績書をつけていますので、正確な圧力を読み取ることができます。防滴構造(200ΦD型を除く)になっており、屋内・屋外を問わずご使用になれます。材質(接続部)SUS316
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)SUS
IPT一般圧力計
第一計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。型式IPT使用温度(℃)-5~45精度(%)±1.6F.S.保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)黄銅圧力レンジ(MPa)-0.1~0
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(下限接点付)
第一計器¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC200最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.2
隔膜式真空計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。仕様●封入液材質:シリコンケース形状A型タイプ標準精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース精度(%)±1.6F.S/温度20℃±10℃材質(ガスケット)PTFE材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)74
隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥36,980~税込¥40,678~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥39,980~税込¥43,978~1セット10日以内出荷仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き
USKオールステンレス製密閉型圧力計
第一計器¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316校正証明書付き