カテゴリ
- 測定用品(6)
絞り込み
ブランド
- 第一計器
- モノタロウ(1)
- COOPER BUSSMANN(6)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- マイト工業株式会社(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 日立オートパーツ&サービス(2)
- EATON(イートン)(2)
- エレコム(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーム電機(1)
- 三友(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「r38-10」の検索結果
特価

GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
MPPプラ密閉型圧力計 SUS製
第一計器¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から13日以内出荷密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所等、雰囲気の悪い場所でご使用いただける製品です。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。寸法L(mm)17寸法a(mm)21寸法D(Φmm)115寸法b(mm)51.5大きさΦ100
IPT一般圧力計(IPT-841A
第一計器¥3,098税込¥3,4081個当日出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。形状【ケース外観】ATケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体気体、液体設置場所屋内用適合流体気体と液体材質(接液部)黄銅
隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)
第一計器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷隔膜式圧力計は、受圧部に隔膜装置を直結させて一体とし、内部に液体を真空封入したものです。 受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイヤフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。用途石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃仕様封入液:シリコンケース形状A型材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76