カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(205)
- ねじ・ボルト・釘/素材(2)
- 自動車用品(87,717)
- バイク用品(1)
- その他(14)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(144)
商品レビュー
- 以上(1,852)
- 以上(1,926)
- 以上(1,949)
- 以上(1,965)
価格
- 1,500円以下(27,981)
- 1,500-10,000円(38,616)
- 10,000-50,000円(24,743)
- 50,000-100,000円(6,062)
- 100,000円以上(3,102)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から27日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
17JEシリーズピンコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)当日出荷低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷防水ケーブルクランプ用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズ フードキット
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から102日以内出荷プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
...