15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
789 税込868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ケーブルレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)CE01シリーズ非防水ストレートバックシェル
エコ商品
コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用する非防水バックシェルです。 配線に合わせて、2 種類の長さ(シェルサイズ:22, 24, 28)を用意いたしました。D/MS3057ケーブルクランプと合わせてご使用下さい。
用途CE01-6A、CE01-1Aのケーブル保持に使用するバックシェルです。 形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 防水性非防水 シェル形状標準
1個
2,598 税込2,858
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
形状アングル 種類丸型 コネクタ形状L形プラグ 結合方式ねじ シェル形状分割形 結線方法はんだ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個ほか
特価
829 税込912
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MSシリーズリアガスケット
エコ商品
D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
用途D/MS3102Aに使用 シェルサイズ適合:1616S RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
7日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MSシリーズリアガスケット
エコ商品
D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
用途D/MS3102Aに使用 適合サイズシェル:10SL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷