「57-30360(r1)」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)5/コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+105
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
ケーブル接続方法はんだ付け
材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき
材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)
絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)
接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)
色(絶縁体)青
適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
定格電圧(V)AC500(rms)
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
定格電流(A)5/コンタクト
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
57Eシリーズは、57シリーズのシェルにビード加工し、EMI特性を向上させたコネクタです。
定格電圧(V)AC500(rms)
定格電流(A)5/コンタクト
耐電圧AC1200V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。
基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
定格電圧(V)AC250(rms)
定格電流(A)1/コンタクト
耐電圧AC500V(rms) 1分間
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃
適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
関連キーワード