用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-55 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数73定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ28コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-51 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数52定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ24コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-39 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数30定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ20コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-31 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数19定格電圧AC200V,DC250V定格電流(A)5コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ18コンタクトサイズ適合:#20RoHS指令(10物質対応)対応