カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • RADIALL(33)
  • AMPHENOL(10)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • DreamSound(6)
  • ナリカ(5)
  • TRUSCO(2)
  • カナレ電気(2)
  • 多治見無線電機(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • Telegartner(2)
  • ローランド(2)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • コロナ電業(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • NSK(日本セキュリティ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc-r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)BNCシリーズ BNC形同軸コネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
種類丸型形状ストレート定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)レセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
種類丸型コンタクト形状メス結線方法はんだ形状ストレート耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)
金属キャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)金属キャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,198税込10,118
1セット(10個)
欠品中
寸法A(mm)18.5表面処理Ni結合方式バヨネットロック
bnc-c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnc-c