絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(98)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 多治見無線電機(2)
- マザーツール(1)
- 塚本無線(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- カモン(1)
- GB[制御機器](4)
- カナレ電気(3)
- ブロードウォッチ(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- フジクラ DDK(1)
- 昭和測器(1)
- スケーター(1)
- AMPHENOL(1)
- SAMTEC(1)
- LINKMAN(1)
- ラクテム(1)
- ブランドをもっと見る
「bncp」の検索結果

BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥27,980税込¥30,7781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
プラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
中継用アダプタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット(10個)当日出荷BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。 変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。 2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック方式材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)