138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート 材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき 種類角型 使用温度範囲(℃)-25~85 定格電圧(V)AC300 耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下 結合方式ねじ 適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下 コンタクト形状メス 結線方法はんだ
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 パネル最大厚さA1(mm)10 結線方法はんだ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
RoHS
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
RoHS
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクル キー位置変更品
形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ボックスレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ パネル最大厚さA2(mm)3 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ
RoHS
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向け アース端子D端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付き
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル (外殻)黒 種類丸型 使用温度(℃)-55~+125 表面処理(外殻)三価クロメート コネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付) 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 結合方式ねじ 材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ) 防水性IP67クラス シェル形状アングルプラグ 結線方法はんだ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズアングルプラグ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ケーブルレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ウオールレセプタクル 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
RoHS
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 コンタクト形状ピンコンタクト(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグ
RoHS
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など タイプ【フード】プラスチック 定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
23日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズ直型プラグ
RoHS
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。 定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズボックスレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 9 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-9 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数17 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタ
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 44 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-44 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数4 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)46 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ22 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズプラグコネクタ
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 38 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-38 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数17 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 62 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-62 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数10 定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他) 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 61 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-61 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数10 定格電圧AC500V,DC700V(3,5,6,8,)/AC200V,DC250V(その他) 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 82 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-82 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数37 定格電圧AC500V,DC700V) 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ28 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 81 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-81 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数37 定格電圧AC500V,DC700V) 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ28 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 78 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-78 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数24 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 77 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-77 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数24 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 75 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-75 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数7 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)46 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ24 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 71 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-71 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数4 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)46 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ22 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 69 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-69 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数19 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)13 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ22 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 67 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-67 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数30 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)5 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 66 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-66 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数17 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)13 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 64 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-64 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数7 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 59 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-59 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数19 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)5 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 72 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-72 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数4 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)46 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ22 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 63 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-63 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数7 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ20 コンタクトサイズ適合:#12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 57 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-57 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数5 定格電圧AC500V,DC700V 定格電流(A)23 コネクタ形状ピン(オス) シェルサイズ18 コンタクトサイズ適合:#8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
27日以内出荷

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01シリーズケーブルレセプタクル
RoHS
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 84 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-84 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数73 定格電圧AC200V,DC250V 定格電流(A)5 コネクタ形状ソケット(メス) シェルサイズ28 コンタクトサイズ適合:#20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
27日以内出荷

関連キーワード