制御機器 (4) ブランド: フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)すべて解除
CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 104 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途 CE01 シリーズは、JIS B 9960-104 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数 7 定格電圧 AC500V,DC700V 定格電流(A) 46 コネクタ形状 ソケット(メス) シェルサイズ 24 コンタクトサイズ 適合:#8 RoHS指令(10物質対応) 対応
CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 27日以内出荷
嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 103 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。
用途 CE01 シリーズは、JIS B 9960-103 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。 極数 7 定格電圧 AC500V,DC700V 定格電流(A) 46 コネクタ形状 ピン(オス) シェルサイズ 24 コンタクトサイズ 適合:#8 RoHS指令(10物質対応) 対応
CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 当日出荷
ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
極数 2 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -25~+85 定格電圧(V) AC200 耐電圧 AC1500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A) 3 適合ケーブル外径(Φmm) 6.0~9.0 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 ねじ 結線方式 はんだ付&圧着 適合電線範囲 AWG(#) (圧着)16~20/(はんだ付け)16以下 防水性 IP67(嵌合時) 結線方法 圧着/はんだ
CM10シリーズ バラコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 当日出荷 から 7日以内出荷
種類 丸型 コンタクト形状 メス 形状 ストレート 定格電圧(V) AC200 定格電流(A) 3 結合方式 ねじ