3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
特価
899 税込989
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

形状ストレート 種類丸型 コネクタ形状ストレートプラグ 結合方式ねじ シェル形状一体形 結線方法はんだ
1個
特価
789 税込868
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)