4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金 形状ストレート カバーオープンエンド 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 環境対応鉛フリー対応品 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付 コンタクト形状オス 結線方法圧着
1セット(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。
種類角型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様鉛フリー対応品 材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅 形状アングル 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間 定格電流(A)1 表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき 寸法J(mm)26.7 寸法G(mm)2.9 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)15以下 結合方式ワンタッチ 適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線) ロックロングロック付
1セット(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CM10シリーズ バラコンタクト
種類丸型 コンタクト形状メス 形状ストレート 定格電圧(V)AC200 定格電流(A)3 結合方式ねじ
1袋(100本)
4,398 税込4,838
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)