カテゴリ

  • 制御機器(200)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • モノタロウ(13)
  • コガネイ(1)
  • CKD(5)
  • AMPHENOL(3,227)
  • フエニックス・コンタクト(3,059)
  • KITACO(2,902)
  • 日本モレックス(molex)(2,036)
  • RS PRO(1,367)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,254)
  • ホンダ(880)
  • トヨタ(705)
  • ミツビシ(655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(569)
  • 七星科学研究所(341)
  • ハーティング(338)
  • SOURIAU(334)
  • SMC(314)
  • 三菱ふそう(308)
  • BULGIN(270)
  • LEMO(254)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(144)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「taco」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルクランプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルクランプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    659税込725
    1個
    当日出荷
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • 17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    849税込934
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズソケットコネクタケース付

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ フードキット

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
  • 17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズ用ケーブルフード

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
  • 17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズピンコネクタ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
    形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状ソルダカップ形取付方式ハンダ付けタイプ定格電圧(V)AC500(r.m.s.)定格電流(A)5/コンタクト適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
    オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24
  • ゴムブッシング フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ゴムブッシング

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法E(mm)1.57材質(ゴム)クロロプレンゴム
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,388税込2,627
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57FEシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂ストレインリリーフ添付定格電圧(V)AC250(r.m.s.)定格電流(A)1/コンタクト
  • 金属製チェーン付キャップ(プラグ用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(プラグ用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
  • 金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    金属製チェーン付キャップ(レセプタクル用)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    スタッド

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    適合17JE-23090-02(D8C)-CG用
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
    用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    809税込890
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    リボンコネクタ圧接タイプ ケース付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    5FEシリーズは、フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施した57FEシリーズです。 基本品種としては、57FEシリーズ:10、20、30、40タイプがあります。
    使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC250(rms)耐電圧AC500V(rms) 1分間定格電流(A)1/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC500Vで1000以上適合電線AWG28(より線、単線)/AWG30単線 又は、1.27mmピッチフラットケーブル
  • 絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    絶縁型レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
    用途コンピューター、通信機器、医療機器など形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下特性インピーダンス不整合結合方式バヨネットロック
  • JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    JMシリーズストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    ・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
    用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
  • CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ アングルバックシェル付き

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,388税込5,927
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
  • CM10シリーズ バラコンタクト フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ バラコンタクト

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,398税込4,838
    1袋(100本)
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC200定格電流(A)3結合方式ねじコンタクト形状メス
  • レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    レセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。 小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。 尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
    形状ストレート種類丸型耐電圧AC1500V(r.m.s.)1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)3以下寸法B(Φmm)3.1結合方式バヨネットロック結線方式ハンダ付材質/処理(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴムコンタクト形状メス特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.3以下(DC~2GHz)結線方法はんだ
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    559税込615
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • 17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズケース

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
  • CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CM10シリーズ 2芯ストレートプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式の小型・丸形防水コネクタです。プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングを回転する事により、ロックが解除されます。従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。 又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂に変更することにより、従来品より軽量化を実現しました。小形で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
    形状ストレート種類丸型極数2使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC200耐電圧AC1500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)3適合ケーブル外径(Φmm)6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式ねじ結線方式はんだ付&圧着コンタクト形状メス適合電線範囲 AWG(#)(圧着)16~20/(はんだ付け)16以下防水性IP67(嵌合時)結線方法圧着/はんだ
  • WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    WEBシリーズケーブルレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 。小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 。JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 。5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 。容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 。各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 。防水性 嵌合状態でIP67以上。 。RoHS2適合品
    用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に。 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
wacom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wacom