49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 シャンクストレートシャンク
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN 外径公差(mm)0/-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MCR
材質HSS-CO 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)7
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH56 刃形ストレート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工 材質SKH56 刃形右刃ストレート 食付角(°)45° 関連資料(15.12MB)
1本
10,098 税込11,108
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質HSS Co 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCNコーティング ねじれ角30゜ 食付角(°)45
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
9,290 税込10,219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 シャンク径(Φmm)MT1
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質超硬 K10 表面処理TiCN
1本
5,888 税込6,477
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質K10 刃長(mm)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)