低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
刃形スパイラル
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCN2コーティング
食付角(°)45
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ
材質コバルトハイス
表面処理TiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
関連キーワード