15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (698種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

全長(mm)50 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

コーティングTiCN2コーティング
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

関連カテゴリ