28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 TPR
材質SKH51 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5551種類の商品があります)

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質K10
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1191種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 刃数3枚刃
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途アルミ/非鉄金属/合金鋼 材質K10 表面処理DLCコーティング
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiCN2コーティング
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 シャンク径(Φmm)3 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

全長(mm)50 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質K10 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)30°
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅 材質超硬K10 刃数4 刃形右刃右ねじれ 表面処理TiCN2コーティング 食付角(°)45
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)