低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
材質HSS-CO
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングTiNコーティング
ねじれ角(°)7
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
材質超微粒子
シャンク径(Φmm)3
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングTiAlNコーティング
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
刃形スパイラル
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード