24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形ストレート
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

脱着式パイロット付 3枚刃 MT軸
用途ザグリ加工 材質SKH51 刃径公差(mm)+0.2/0 案内径公差(mm)0/-0.05
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ 公差D1(mm)±0.05
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH56 刃形ストレート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ロングマシンリーマ
用途ロング 材質SKH51 刃形ストレート
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (333種類の商品があります)

シャンクスルークーラント
用途貫通穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiAlN 刃形ストレート
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用 材質粉末ハイス 刃形スパイラル コーティングTiN
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工 材質超微粒子 刃数3枚刃 刃形右ネジレ30° シャンク径公差h6 食付角(°)30 外径公差0/+0.005
1本
9,290 税込10,219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

超硬ザグリカッターパイロット脱着式
用途ザグリ加工 材質超硬 K10 表面処理ノンコート 外径公差(mm)+0.2/0 公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質HPM粉末ハイス
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ミニコーナーRカッター
用途R加工 小径(Φmm)2 R公差(mm)±0.05
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コーナーRカッター
用途R加工 R公差(mm)±0.03
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 材質SKH51 刃形スパイラル
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質コバルトハイス 外径公差(mm)0/-0.05
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ 材質コバルトハイス 表面処理TiCN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ 材質超硬 K10 刃形スパイラル コーティングTiCN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工 材質K10 刃数6枚刃 刃形右刃右ネジレ5° 表面処理Pコーティング 首下長(mm)40 シャンク径公差h6 食付角(°)60° 関連資料(1.87MB) 外径公差0/+0.005
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)