「11.8mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形ストレート
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質超微粒子
表面処理Pコーティング
関連資料(15.94MB)
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH56
刃形ストレート
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質粉末ハイス
刃形スパイラル
コーティングTiN
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可
材質粉末ハイス
表面処理TiAlN
外径公差(mm)0/-0.03
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用
材質超硬 K10
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ
材質超硬 超微粒子
刃形スパイラル
コーティングPコーティング
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工
材質SKH56
刃形右刃ストレート
食付角(°)45°
関連資料(15.12MB)
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質HSS Co
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCNコーティング
ねじれ角30゜
食付角(°)45
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃長(mm)29
食付長さ(mm)7
先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可
材質超硬 K10
表面処理TiCN
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途超硬自動旋盤用リーマ
材質超硬 K10
刃形スパイラル
コーティングTiCN
外径公差(mm)+0.005/0
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ
材質コバルトハイス
表面処理TiCN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数5
刃形右刃右ねじれ
表面処理水素フリーDLCコーティング
ねじれ角5゜
食付角(°)60
3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃形右ネジレ30°
シャンク径公差h6
食付角(°)30
外径公差0/+0.005
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅
材質超硬K10
刃数4
刃形右刃右ねじれ
表面処理TiCN2コーティング
食付角(°)45
関連キーワード
1
2
次へ