3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 コーティングPコーティング 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工 材質超微粒子 表面処理Pコーティング 関連資料(15.94MB)
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1042種類の商品があります)

150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。
用途炭素鋼/合金鋼の加工 材質K10 刃数6枚刃 刃形右刃右ネジレ5° 表面処理Pコーティング 首下長(mm)40 シャンク径公差h6 食付角(°)60° 関連資料(1.87MB) 外径公差0/+0.005
1本
15,990 税込17,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)