低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
材質K10
刃数6
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)12
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形ストレート
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質超微粒子
刃数3枚刃
刃長(mm)29
食付長さ(mm)7
刃長(mm)45
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用
材質SKH51
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
刃形スパイラル
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用
表面処理TiN
外径公差(mm)+0.005/0
関連キーワード