ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質PCD
全長L(mm)38
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。石英ガラスやセラミック等のガイド穴用。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
材質PCD
全長(mm)38
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工
材質PCD
全長(mm)40
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
刃径をΦ0.03~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
貫通穴の抜けバリ防止。斜面部・球面部の加工に最適。ザグリ加工はもちろん、抜けバリ防止、斜面部・球面部の加工に最適です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
全長(mm)50
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
用途用途
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
先端角(°)180
ねじれ角(°)30
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
柄径(Φmm)3
表面処理ノンコート
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質超硬(MG)
表面処理TIALNコーティング
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径
材質超微粒子合金
全長40
刃数2枚刃
溝長16
被削材アルミ合金/銅合金/樹脂
先端角(°)118
刃径(Φmm)1.5
表面処理DLCコーティング
ねじれ角(°)30
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)30
先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)120
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)30
シャンク径3
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数2
刃長(mm)1.5
先端角(°)140
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂
刃数2
刃長(mm)1.5
先端角(°)140
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)90
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)180
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)180
ねじれ角(°)30
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク
材質超微粒子合金
刃数2枚刃
先端角(°)180
ねじれ角(°)30
刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)4
先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工
材質超硬(MG)
表面処理TIALNコーティング
刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
全長L(mm)40
表面処理ノンコート
シャンク径d(Φmm)3
小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
全長L(mm)60
コーティングノンコート
シャンク径d(Φmm)3
直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(K10)
コーティングTIALNコーティング
コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
刃数2枚刃
表面処理ノンコート
刃長が刃径の3倍~最大12倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
表面処理ノンコート
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
関連キーワード
1
2
3
次へ