11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径部品や深堀の面取り加工に最適。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 全長(mm)50 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 全長(mm)50 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 表面処理ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途 材質超超微粒子合金 全長50 刃数1枚刃 適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチック ねじれ角(°)0
1本
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途 材質超超微粒子合金 刃数4枚刃 ねじれ角(°)0
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
用途刃径 材質超微粒子合金 刃数3枚刃 被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)90 表面処理TiAlNコーティング ねじれ角(°)0 先端径(Φmm)【フラット】0.1
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)