47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチアロイ(日本超硬)レースセンター
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬 先端角(°)60 表面処理ノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)リーマ 超硬S S-NVR
材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー(ハーフサイズ)
NVリーマーのハーフサイズで高剛性。Φ1~Φ16まで豊富なラインアップ。
用途アルミニウム合金/鋳鉄/ダグタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 刃数4 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ショート)
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい1/10以下(対通常ドリル比)
用途樹脂 材質K10 表面処理ノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬オイルホール付NVドリル
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

直刃のため成形・再研が容易。テーパー角度3°5°7°の3種類。刃先先端R1~R5まで豊富なサイズ。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 表面処理ノンコート
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)転造タップ用NVドリル
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 全長(mm)55 溝長(l1)7.5、(l)20 直径(Φmm)2.27 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート 先端長(mm)0.66
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ロング刃長。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)樹脂用半月ドリル(ロング)
独自の油溝付ネジレ1枚刃形状の樹脂専用ドリル。深穴加工が可能40~50D。穴面粗度が良く、穴拡大代が小さい。抜けバリが小さい。(対通常超硬ドリル比)
用途樹脂 材質K10 首下長(mm)100 コーティングノンコート
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)ソリッドボールエンドミル
直刃のため成形・再研が容易。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) コーティングノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 刃数4 全長(mm)120 刃長(mm)40 柄径(Φmm)16 表面処理ノンコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高精度な溝形状に抜群の効果を発揮。刃径はプラス公差。センターカットタイプを採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 柄径(Φmm)32 表面処理ノンコート ねじれ角(°)25
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマ
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質Z10 コーティングノンコート
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)リーマ 焼結 S柄
材質DIA 刃形ストレート シャンクストレートシャンク
1本
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (821種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ショート)
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)ソリッドフラットエンドミル
直刃のため成形・再研が容易
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)