4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm)980 刃長(mm)175 セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm)780 質量(g)約1200 使用目的家庭菜園、雑草刈り 切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470 トラスコ品番770-0202 質量(g)650 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷