2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 草削りとしての機能とステーキホー(本体右角を下向けにして使用する)としての機能を兼ね備えています。 刃部のギザギザで草の根を引っ掛けて起こしてきます。
全長(mm)390 形状ギザ刃 刃幅(mm)120 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

関連カテゴリ