フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす!
細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。
地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。
草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。
フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。
球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。
グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
¥829
税込¥912
当日出荷
土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。
花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。
庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。
庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。
目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。
首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。
ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ)
材質(本体)ポリプロピレン
全長(mm)280
移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。
移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。
ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。
ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。
樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。
ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り)
材質(ブレード)ステンレス鋼
関連キーワード