4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす! 細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。 地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。 草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。 フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。 球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。 グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業 材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
1丁
829 税込912
当日出荷

土に突き差して回す(前後・左右に動かす)だけで簡単に穴をあけることができます。 花や野菜の苗や球根植えの穴あけに便利です。 庭木や畑の肥料入れの穴あけに便利です。 庭木や畑の防虫剤入れの穴あけに便利です。 目盛付きなので、穴の深さが一目でわかります。
全長(mm)210 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(先端)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
859 税込945
当日出荷

ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。 首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。 ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ) 材質(本体)ポリプロピレン 全長(mm)280
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移植スコップワイド280は、ブレードの幅が広く沢山の土がすくえるため、特にやわらかい土の移植に適しています。 移植スコップシャープ310は、ブレードが長くシャープにとがり、船底形状にすることにより、移植スコップワイド280と比べ一層強力にしています。特に固い土を掘り起こすのに適しています。 ブレードはステンレス製で錆びにくく、また熱処理してあるので硬くて丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 樹脂にグラスファイバーを使用しているため、首の部分が折れず非常に丈夫です。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(本体)ナイロン(グラスファイバー入り) 材質(ブレード)ステンレス鋼
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ