根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(75件のレビュー)当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取り一番百発百中MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(84件のレビュー)当日出荷
先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。
コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。
庭の頑固な雑草取りに便利です。
家庭菜園(畑)の草取りに便利です。
植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
充電式ドリルドライバー用草取り器 草抜い太郎MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(12件のレビュー)当日出荷
充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。
取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂全長(mm)150材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(33件のレビュー)当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りヅメロングMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)当日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450刃幅(mm)50材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草抜くぞうMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(35件のレビュー)当日出荷
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155材質(柄部)ABS材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(バネ)ステンレス鋼
草切り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(8件のレビュー)当日出荷
特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。
固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。
タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。
庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240刃長(mm)120材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(11件のレビュー)当日出荷
グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。
使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。
刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160刃幅(mm)20材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
長柄草削り半月ギザ刃MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)4日以内出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草削り半月ギザ刃は、ギザ刃であらゆる雑草を根から起こして簡単に抜けます。
全長(mm)1265刃幅(mm)150材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
長柄らくらく草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(9件のレビュー)当日出荷
刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂刃幅(mm)100
ステンレス製草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)当日出荷
根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。
庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。
コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。
小さな草は先で起こしてください。
ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
全長(mm)180刃長(mm)70材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)ステンレス鋼
スーパー草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)当日出荷
フォークで深い根の雑草お根こそぎ掘り起こす!
細く長い4本の刃先が土の深い部分まで入るので、深い根の雑草を掘り起こして抜くことができます。
地面にはり付いたような形の草はフォークですくうようにして取ります。
草の根元に刃先を刺してテコを使って掘り起こすことができます。
フォークで取れない細い小さな草は手前の二つツメで引いて取ります。
球根を埋めたり掘り起こしたりするときにも使用できます。
グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン
芝切り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(7件のレビュー)当日出荷
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。
芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。
芝生の根切りにもご使用戴けます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼全長(mm)400刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(10件のレビュー)当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)195刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
スーパー草取りヅメMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)当日出荷
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、雑草を根から起して簡単に抜く事ができます。フック型の形状の為、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。グリップがループ状になっていますので、女性や高齢者の方など力の弱い方でも楽にご使用いただけます。また手の保護にもなります。
用途草抜き、草取り、除草作業材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄:ポリプロピレン寸法(mm)260
長柄らくらく根こそぎ一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)当日出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(5件のレビュー)当日出荷
芝生の中の雑草、コケの中の雑草などを抜くのに便利です。特にゴルフ場のグリーンの小さな雑草を抜くのに最適です。
従来品と比較し、手にフィットしたデザインと割り込み口が細く先が薄いので小さな草を抜くのに大変便利です。
根抜き一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(14件のレビュー)当日出荷
刃先が地中の奥深く入り、頑固な深い根の雑草を引き抜けます。
刃先は根を引っ掛けやすい特殊なフック形状になっています。
刃の厚みは土に刺さりやすく強度もあり、また根が切れにくく引き抜くのに最適です。
全長(mm)245刃長(mm)130刃幅(mm)24材質(グリップ)ポリプロピレン柄長さ(mm)113材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)当日出荷
少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け、根から引き抜けます。
前へ押して草を取るので、ねらった草を見ながら簡単に取れます。
刃の幅の草が一度で取れるので作業効率がアップします。
レイキ代わりに草をかき集めるのにもご使用いただけます。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
グリップは手にフィットし、力が入りやすく疲れにくい形状です。
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)材質(柄部)軟質塩ビ
草抜い太郎ハンディMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(6件のレビュー)当日出荷
二本ツメを雑草の根元に挿し込み回転させると、雑草が絡みつき根こそぎ抜き取れます。
刃が長いので根の深いところまでほぐせて根を切らずに抜くことができます。
グリップは握りやすく、土に挿し込むときに力が入りやすい形状です。
全長(mm)145材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草取りスクレーパーMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ギザ刃は、コンクリートやタイル等のすき間の雑草を抜くのに便利です。
横の刃は、ブロックや壁際の雑草を切るのに便利です。
前の刃は、コンクリートやブロックに生えたコケを削るのに便利です。
全長(mm)190刃幅(mm)25柄長さ(mm)90材質(柄部)ポリプロピレン材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
かんたん草削りMontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)当日出荷
小型で軽いので楽に草取りが出来ます。
円運動で早く簡単に広範囲の草削りができます。
ギザギザの刃で土をほぐしながら雑草を引っ掛けて取ります。
土を削り過ぎないので除草後の庭がきれいです。また土と草の振り分け作業も簡単です。
右利き、左利きどちらの方でもご使用戴けます。
全長(mm)210材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
まかせて草削りMontBlanc(モンブラン/清水製作所)5日以内出荷
刃はフック型の形状により刃先が土に入りやすく、また角が尖っていますので土に刺さりやすく大きな草を掘り起こせます。
刃は全体に細く尖っているので石のすき間など狭い場所でも威力を発揮します。
刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
パイプ柄で軽くて持ちやすく、楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。
用途根をギザ刃で引っ掛けあらゆる雑草を抜くことができます。材質刃 : 炭素鋼(クロームメッキ仕上)、柄 : アルミパイプ(アルマイト仕上)、グリップ : エラストマー樹脂寸法(mm)350×115色シルバー/レッド
長柄らくらく草取り一番MontBlanc(モンブラン/清水製作所)(1件のレビュー)5日以内出荷
柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。長柄らくらく草取り一番は、ギザ刃で雑草を引っ掛け根こそぎ抜き取ります。
材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70
長柄草取りフォークMontBlanc(モンブラン/清水製作所)翌々日出荷
柄が長いので腰を曲げず楽に作業が出来ます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
長柄草取りフォークは少し土を削り取るように押して下さい。ギザギザの部分で雑草を引っ掛け根から引き抜けます。
全長(mm)1350刃幅(mm)75材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
草かきだす君MontBlanc(モンブラン/清水製作所)6日以内出荷
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂全長(mm)230色レッド/シルバー仕上クロームメッキ仕上げ