絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る

パネルハンドル(めねじ) PHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質ステンレス鋼SUS304表面処理バフ研磨
プッシュオフクランプレバー PCS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
セルフロックオーバルグリップ OG
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
ミニ回転グリップ MRFG
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷から4日以内出荷寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5寸法MM5×P0.8
オールステンレスミラークランプレバー MFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部めねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ダイアルインジケーター MD
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max60 min-20許容回転数(min-1[r.p.m])300寸法h1(mm)18寸法H25
コントロールノブ M8802
MIYOSHI(小西製作所)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロッキングレバーステンレス L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷材質(握り玉)黒色フェノール樹脂形状ノブ付形材質(本体)ステンレス鋼SUS303種類テンションレバー材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
インデックスプランジャーフランジロックタイプ IPFL
MIYOSHI(小西製作所)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
アイドラーボルト ID
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷寸法D(Φmm)29寸法l(mm)14寸法h(mm)12材質(ボルト)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜寸法MM20×P2.5
ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
フラットスパンナー FLR
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装材質(取付ボルト)スチール/三価クロメート材質(ワッシャー)スチール/三価クロメート
ファイブロブノブ FK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
セルフロックコニカルグリップ CG
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(インサート)白色ナイロン樹脂
ボールプランジャー BP
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個3日以内出荷材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼