絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る

スウィッチレバー SL
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ボス)鋼材S45C表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)鋼材SUM22
スモールノブ SKL
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25
スクウェアハンドル SHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥899~税込¥989~1個3日以内出荷材質亜鉛ダイキャスト付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理クロムメッキ寸法H36寸法d112寸法MM5×P0.8
オールステンレスクランプレバー(めねじ) SFSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6
MIYOSHI(小西製作所)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバーフラット(めねじ) SFFL
MIYOSHI(小西製作所)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(めねじ) SF--6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(めねじ) SF
MIYOSHI(小西製作所)¥789~税込¥868~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向右シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N
MIYOSHI(小西製作所)¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向左シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向右質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向左質量(g)50
スリットカラーステンレス SCS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別スリット
スリットカラー SCS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜種別スリット
ラウンドハンドル RHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥779~税込¥857~1個3日以内出荷材質ステンレス鋼SUS303付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理バフ研磨
回転グリップ RG-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
シックスロブノブ PSK-PA
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜
シックスロブノブ PSK-N
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂取付部その他材質(ボス)鋼材SUM22色(ボス)黒色種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ボス)四三酸化鉄皮膜色(本体)黒色
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)色(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
パネルハンドル(めねじ) PHPF
MIYOSHI(小西製作所)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷材質ステンレス鋼SUS304付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付表面処理バフ研磨
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCSM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
プッシュオフクランプレバー PCM
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形歯数24材質(本体)亜鉛ダイキャスト質量(g)23×30種類クランプレバー回し半径(mm)30寸法t(mm)9寸法S(mm)9寸法D(Φmm)17表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法d(Φmm)9.1寸法R(mm)30材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ツインスポークハンドル車 NTW
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷種類ツインスポーク材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20
アセタール回転グリップ NR
MIYOSHI(小西製作所)¥669~税込¥736~1個3日以内出荷材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5
ダイアルラウンドノブ MDRK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷ねじの呼びM5材質(本体)アルミニウムAC2B取付部センター穴材質(インサートボス)鋼材SUM22種類丸形表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装寸法MM5×P0.8
ダイアルハンドル車 MDHW-N
MIYOSHI(小西製作所)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷種類ダイアル材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(ノブ)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装