使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
寸法h1(mm)0.3
材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法L-
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
材質黄銅C3604
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理特殊潤滑剤コーティング
寸法K穴なし
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類ソリッド
寸法l(mm)14
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)max80 min-20
材質ステンレス鋼SUS304
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理バフ研磨
種類朝顔
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)
表面処理電解研磨
スポーク数3
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)
表面処理電解研磨
種類朝顔
材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒
材質(本体)黒色フェノール樹脂
材質(ねじ部)黄銅C3604B
スポーク数3
種類平型
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
スポーク数3
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理クロムメッキ
スポーク数3
種類ソリッド
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
種類ツインスポーク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
種類4アーム
材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
種類ディスク
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜、(センタープレート)白色ポリアセタール樹脂POM
材質(本体)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1
材質ステンレス鋼SUS303
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理バフ研磨
材質亜鉛ダイキャスト
付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付
表面処理クロムメッキ
寸法H36
寸法d112
寸法MM5×P0.8
材質ステンレス鋼SUS304
表面処理バフ研磨
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)80
表面処理クロムメッキ
寸法D102
寸法H28
寸法L122
寸法MM6×P1.0
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
種類ソリッド
材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
種類朝顔
材質鋳鉄FC200
表面処理黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数3
材質鋳鉄FCD450
表面処理透明防錆塗装
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
種類3アーム
材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
種類4アーム
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
寸法d(mm)10(H9)
寸法S(mm)33
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
寸法l(mm)38
寸法d2(mm)34
寸法l1(mm)3
寸法S1(mm)16
寸法D86
寸法G54
材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
寸法L41
寸法d135
関連キーワード
1
2
次へ