カテゴリ

  • 機構部品(34)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(339)
  • イースタン精工(4)
  • ニッサチェイン(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(342)
  • 栃木屋(117)
  • サンワサプライ(187)
  • ハイロジック(21)
  • TRUSCO(846)
  • サカエ(49)
  • MIYOSHI(小西製作所)
  • イマオコーポレーション(273)
  • ブランドをもっと見る

「回転」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)ステンレス筒型回転握り SSRMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-sus MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り(ステンレス) SER-susMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)ステンレスSUS303材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ロックナット)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SERMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
回転グリップステンレス RG-N-sus MIYOSHI(小西製作所)回転グリップステンレス RG-N-susMIYOSHI(小西製作所)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)ステンレスSUS303
回転グリップ RG-N MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG-NMIYOSHI(小西製作所)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
回転グリップ RG MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RGMIYOSHI(小西製作所)
779税込857
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
回転ボールグリップ RBG MIYOSHI(小西製作所)回転ボールグリップ RBGMIYOSHI(小西製作所)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
アセタール回転グリップ NR MIYOSHI(小西製作所)アセタール回転グリップ NRMIYOSHI(小西製作所)
579税込637
1個
3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリアセタール樹脂POM使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
ミニステンレス回転握り MSSR MIYOSHI(小西製作所)ミニステンレス回転握り MSSRMIYOSHI(小西製作所)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS303
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ(ステン) MRGSMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ミニ回転グリップ MRG MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRGMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ミニ回転グリップ(ステン) MRFGS MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ(ステン) MRFGSMIYOSHI(小西製作所)
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5
ミニ回転グリップ MRFG MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRFGMIYOSHI(小西製作所)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM5×P0.8寸法d(mm)8使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)9寸法F1.5
ダイアルインジケーター MD MIYOSHI(小西製作所)ダイアルインジケーター MDMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法H25寸法h1(mm)18許容回転数(min-1[r.p.m])300使用温度(℃)max60 min-20
鋼製筒型回転握り G MIYOSHI(小西製作所)鋼製筒型回転握り GMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
フェノール回転握りステンレス FR-sus MIYOSHI(小西製作所)フェノール回転握りステンレス FR-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303
フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所)フェノール回転握り FRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303
エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ERMIYOSHI(小西製作所)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
エンプラ回転握り E MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り EMIYOSHI(小西製作所)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所)鋼製回転握り CMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所)アルミニウム安全ハンドル車 ASHMIYOSHI(小西製作所)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
種類ソリッド材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら