カテゴリ
- 機構部品(60)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(3)
- brembo(178)
- climbing(クライミング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(181)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- TKG(4)
- TRUSCO(15)
- イマオコーポレーション(11)
- コーコス信岡(5)
- サイマコーポレーション(39)
- ボサード(4)
- 三木プーリ(7)
- 大阪魂(135)
- 広島(8)
- 廣杉計器(39)
- 日本パワーファスニング(16)
- 栃木屋(6)
- ブランドをもっと見る
「6ロブ」の検索結果
特価

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ファイブロブノブ FK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥649税込¥7141個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)50ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)20
ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥649税込¥7141個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)40ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)20
ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥649税込¥7141個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)60ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)20
ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥649税込¥7141個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)45ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)20
ノブ グラブスクリュー GSN M6 ネジ長さ15mm
MIYOSHI(小西製作所)¥649税込¥7141個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。全長(mm)35ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)20
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M6 ネジ長さ15mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M6 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M6 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M6 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)21
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M6 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)21
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M6 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M6 ネジ長さ15mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)21
ステンレス製クロスノブ CKー32-R-sus Φ6 深さ12mm リーマー穴タイプ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。外径(mm)32ノブ高さ(mm)21
ステンレス製クロスノブ CKー32-T-sus M6 ネジ深さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。ねじ寸法M6外径(mm)32ノブ高さ(mm)21ねじ深さ(mm)12
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
コントロールノブ M8806
MIYOSHI(小西製作所)¥489税込¥5381個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部センター穴材質(インサート)黄銅色(本体)黒色ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
スモールノブ SKF
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ色(本体)黒色ねじの呼びM8取付長(mm)6寸法MM8×P1.25材質(取付部)鋼材SUM435
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
エンプラノブ(おねじ) PK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥639~税込¥703~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(リーマー穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(センター穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から7日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M8 ネジ長さ50mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M8 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M12 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M12外径(mm)63ノブ高さ(mm)40
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M10 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M10外径(mm)50ノブ高さ(mm)32