カテゴリ
- 機構部品(68)
- メカニカル部品(19)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(1,052)
- KEMET(121)
- KHK(小原歯車工業)(103)
- KITO(キトー)(245)
- MURATA(村田製作所)(81)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
- Panasonic(パナソニック)(161)
- RS PRO(150)
- SMC(2,086)
- TRUSCO(96)
- YAGEO(231)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(82)
- イマオコーポレーション(159)
- エスコ(162)
- ダイヤトレンド(97)
- ホンダ(144)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(89)
- 大阪魂(1,040)
- ブランドをもっと見る
「m5 22」の検索結果
特価

ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M5 ネジ長さ15mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M5外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M5 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M5外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M5 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M5外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
ステンレス製ハンドノブ ZSー32 M5 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M5外径(mm)32ノブ高さ(mm)22
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ショートストロークプランジャー SP
MIYOSHI(小西製作所)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ミニ回転グリップ MRG
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
マッシュルームノブ(おねじ) MK
MIYOSHI(小西製作所)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
パネルブラックハンドル PBHF
MIYOSHI(小西製作所)¥979税込¥1,0771個当日出荷から4日以内出荷付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付材質黄銅C3604表面処理特殊潤滑剤コーティング
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L
MIYOSHI(小西製作所)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレス製ハンドノブ ZS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
フェノール回転握り FR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ショートプランジャー SPL
MIYOSHI(小西製作所)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
クランプレバー(おねじ) KR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバーフラット SRFL
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ステンレス製ハンドノブ ZS-T
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ミニ回転グリップ(ステン) MRGS
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥219税込¥2411個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼