カテゴリ
- 機構部品(89)
- メカニカル部品(12)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(43)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(1,322)
- TRUSCO(117)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(38)
- BUMAX(15)
- SUS(エスユーエス)(328)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- CF POSH(52)
- LAMP(スガツネ工業)(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(261)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(133)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(104)
- イマオコーポレーション(140)
- エスコ(160)
- ナベヤ(76)
- 十川ゴム(60)
- 岩田製作所(114)
- 日栄インテック(67)
- 水本機械製作所(120)
- ブランドをもっと見る
「m8 sus」の検索結果

ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M8 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M8 ネジ長さ50mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M8 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ステンレス製クロスノブ CKーL-sus M8 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当) 鏡面仕上げ、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)26
ステンレス製クロスノブ CKー40-T-sus M8 ネジ深さ15mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造されたステンレス製で十字型タイプのノブです。ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)26ねじ深さ(mm)15
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M8 ネジ長さ50mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M8 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
エンプラノブ(ステンレス) PKーLーsus M8 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。材質ノブ:黒色ナイロン樹脂PA6、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
フェノール回転握り(ステンレス) FRー8ーsus M8 ネジ長さ13mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷フェノール樹脂製の回転握りです。ねじ長さ(mm)13ねじ寸法M8グリップ長さ(mm)80外径(mm)24
エンプラ回転握り(ステンレス) ERー8ーsus M8 ネジ長さ13mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷黒色ポリプロピレン樹脂製の回転握りです。ねじ長さ(mm)13ねじ寸法M8グリップ長さ(mm)65外径(mm)18
エンプラノブ ステンレス PKー40-Tーsus M8 ネジ深さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷手にフィットする六角形タイプのノブです。ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25ねじ深さ(mm)12
セットカラーステンレス SUS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷種別スタンダード材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SERー8ーsus M8 ネジ長さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷折りたたみ可能な回転握りです。ねじ長さ(mm)12ねじ寸法M8グリップ長さ(mm)81外径(mm)18
ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレス製クロスノブ CK-sus,CK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨(鏡面仕上げ)材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から3日以内出荷種別セパレート材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリューステンレス WN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥989税込¥1,0881個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
オーバルグリップレバーステンレスOGL-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ナールドナット(ステンレス) KNTAー8 M8 止め穴なしタイプ
MIYOSHI(小西製作所)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)17ねじ深さ(mm)10
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
エンプラ回転握り ER-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)ステンレスSUS303
インデックスプランジャー(ステン) IP-2-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレス(SUS303)材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(ロックナット)ステンレス(SUS304)材質(バネ)ステンレスSUS303-WPB
インデックスプランジャー(ステン) IP-1-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
ステンレス握り玉 SUSBA 径25 M8 ネジ深さ14mm
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ステンレス製の握り玉です。ねじ寸法M8外径(mm)25ねじ深さ(mm)14
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ50mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ステンレス製ハンドノブ ZSー40 M8 ネジ長さ40mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ロストワックスにて製造された六角形タイプのノブです。材質ノブ:ステンレスSCS13(SUS304相当)、ネジ:ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)40ノブ高さ(mm)25
ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥899税込¥9891個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
スリットカラーステンレス SCS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷種別スリット材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304