3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel(インテル)RealSense D435i
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、 セット内容カメラ本体、ケーブル、ミニ三脚 質量(g)340 最大解像度1280×720 視野角水平85.2°×垂直58°×斜め94°(±3°) 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m 視野H:69.4, V: 42.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×25×25 撮影距離(m)0.1~10 使用場所屋内/屋外 フレームレート最大90 fps
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

Intel(インテル)RealSense D435
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

Intel(インテル)RealSense D415
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲(最小-最大)~.16m-10m
1台
59,980 税込65,978
当日出荷