2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Intel7 種類デスクトップ シリーズ第13世代インテル®CoreTMi9プロセッサー メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR55600MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:89.6GB/s、ECCメモリー対応 使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:5.80GHz、インテル®ThermalVelocityBoost周波数:5.80GHz、インテル®ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー3.0の動作周波数:5.70GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:5.40GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:4.30GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.00GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:2.20GHz、キャッシュ:36MBIntel®SmartCache、合計L2キャッシュ:32MB、プロセッサーのベースパワー:125W、最大ターボパワー:253W 使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション プロセッサーi9-13900K パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、Tjunction:100℃ コア数24(Performance-coresの数:8、Efficient-coresの数:16) スレッド数32 内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル®UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.65GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0xA780
1台
特価
129,800 税込142,780
当日出荷

仕様Intel7 種類デスクトップ シリーズ第13世代インテル(R)CoreTMi5プロセッサー メモリー最大メモリーサイズ(メモリーの種類に依存):128GB、メモリーの種類:UptoDDR54800MT/s、UptoDDR43200MT/s、最大メモリーチャネル数:2、最大メモリー帯域幅:76.8GB/s、ECCメモリー対応 使用CPUターボ・ブースト利用時の最大周波数:4.80GHz、Performance-core最大ターボ・フリークエンシー:4.80GHz、Efficient-coreのターボ・ブースト利用時の最大フリークエンシー:3.50GHz、Performance-core基本周波数フリークエンシー:2.50GHz、Efficient-core基本フリークエンシー:1.80GHz、キャッシュ:24MBIntel(R)SmartCache、合計L2キャッシュ:11.5MB、プロセッサーのベースパワー:65W、最大ターボパワー154W 使用条件PC/クライアント/タブレット/ワークステーション プロセッサーi5-13500 パッケージ対応ソケットFCLGA1700、最大CPU構成:1、サーマル・ソリューション仕様:PCG2020C、Tjunction100℃ コア数14(Performance-coresの数:6、Efficient-coresの数:8) スレッド数20 内蔵グラフィックスプロセッサー・グラフィックス:インテル(R)UHDグラフィックス770、グラフィックスベース動作周波数:300MHz、グラフィックス最大動的周波数:1.55GHz、グラフィックス出力:eDP1.4b,DP1.4a,HDMI2.1、実行ユニット:32、最大解像度(HDMI):4096x2160@60Hz、最大解像度(DP):7680x4320@60Hz、最大解像度(eDP-内蔵フラットパネル):5120x3200@120Hz、DirectX対応:12、OpenGL対応:4.5、OpenCLサポート:3.0、マルチフォーマット・コーデック・エンジン:2、サポートされているディスプレイ数:4、デバイスID:0x4680 テクノロジーインテル(R)Gaussian&NeuralAccelerator:3.0、インテル(R)ターボ・ブースト・テクノロジー:2.0、命令セット:64-bit、命令セット拡張:Intel(R)SSE4.1,Intel(R)SSE4.2,Intel(R)AVX2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

関連カテゴリ