仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2
長さ(mm)147(最大)/5.787インチ
幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)
質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ
タイプAdvanced Format (AF)あり
消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3
電力(W)R/W 平均:4.0
商品番号WD10EARZ
記録方式CMR
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)64
音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A
コネクタSATA
互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
転送速度(MB/sec)up to 150
データ転送速度(最大)6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)フォーマット:1
フォームファクタ3.5インチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
関連キーワード