21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
【大容量、確かな信頼性】さまざまな環境でオールマイティに使えるハイコストパフォーマンスモデル
サイズ3.5インチ インターフェースSATA
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue
エコ商品
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2 長さ(mm)147(最大)/5.787インチ 幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ) 質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ タイプAdvanced Format (AF)あり 消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3 電力(W)R/W 平均:4.0 商品番号WD10EARZ 記録方式CMR インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)64 音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A コネクタSATA 互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。 転送速度(MB/sec)up to 150 データ転送速度(最大)6Gb/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:1 フォームファクタ3.5インチ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日常的なモバイルコンピューティングのニーズに最適なHDD
サイズ2.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 インターフェイスSATA
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple
エコ商品
WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14 長さ(mm)最大147(5.787インチ) 幅(mm)最大101.6(4インチ) 質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド) サイズ3.5インチ 高さ(mm)最大26.1(1.028インチ) 型番WD11PURZ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1TB フォームファクタ3.5インチ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Blue WD10EZEX
サイズ3.5インチ 容量1TB キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
プロ仕様のソリューション。 大企業向けNAS。 独自のNASware3.0テクノロジー。 優れたNAS互換性を備えた設計。 大規模なNASのベイ衝撃保護。 ディスクユーティリティと移行ツール。
サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red
エコ商品
中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red® Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
仕様フォームファクター:3.5-Inch 使用温度範囲(℃)0 to 65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11 記録方式CMR インターフェースSATA キャッシュメモリ(MB)64 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年間の製品保証 質量(g/m2)720 コネクタSATA 互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。 保管温度範囲(℃)‐40 to 70 転送速度(MB/sec)up to 175 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL 容量(TB)2
1台
19,980 税込21,978
欠品中

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black
エコ商品
デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ。最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージ。ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適。Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化。業界をリードする5年間の製品保証。互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量。WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化。WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンス。WD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ。最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証。標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。
その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s セット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド 長さ(mm)5.787/147 (in./ max) 質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%) サイズ3.5インチ 寸法5.79×4×1.03(LxWxH) 電力(W)R/W 平均:8.8 対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。 周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃ 平均消費電力(W)アイドル時:8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)10 音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
エコ商品
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5 高さ(mm)26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70 転送速度(MB/sec)up to 267 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10% 長さ(mm)最大147.0 幅(mm)101.6 (± .01 in.) サイズ3.5 品番WD142KRYZ 高さ(mm)最大26.1 インターフェースSATA 6Gb/秒 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 コネクタSATA 互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応 容量(TB)14
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
エコ商品
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147 幅(mm)101.6 質量(kg)0.72 サイズ3.5-Inch 高さ(mm)26.1 インターフェースSATA 6 Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)256 コネクタSATA 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
エコ商品
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様ドライブあたりのユーザーセクター:512e、記録技術:CMR、年間故障率2(AFR、予測):0.35 質量(kg)691.52 lb ±10% 消費電力(W)アイドル:5.3、アイドル時の消費電力効率:0.27/TB 電力(W)動作:6.4 番号製品番号:WD203KRYZ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 6 GB/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512MB 騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20 衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250G コネクタSATA 互換性・Windows・Windows Server・Linux・macOS 周囲温度(℃)(運用)5~ 60、(非稼働)-40~70 転送速度(MB/sec)up to 291 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:20 MTBF(時間)(予測)2500000 フォームファクタ3.5-Inch
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black
WesternDigital 大容量のマルチメディアファイルの保存に適した
サイズ3.5インチ ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
その他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s 長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm) 幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm) 質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg) サイズ3.5インチ 高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm) 寸法5.79×4×1.03(LxWxH) 電力(W)R/W 平均:8.8 対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512 保証期間5年間の製品保証 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃ 平均消費電力(W)アイドル時:6.1 容量(TB)12 音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro
エコ商品
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
消費電力(W)アイドル時の平均:3.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])7200 キャッシュメモリ(MB)512MB 互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL MTBF(時間)(予測)2500000 フォームファクタ3.5-Inch
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)HDD
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。 非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。 強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。 ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。 1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下 質量(kg)0.64(±10%) シリーズULTRASTAR 温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70 本体寸法(mm)26.1×147×101.6 インターフェースSATA6Gb/s 回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス キャッシュメモリ(MB)128 保証期間5年 耐衝撃性【稼動時(2ms)】65、【非稼働時(2ms)】300 稼動音(dB(A))【アイドル】25、【シーク(平均)】28 平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】8.1、【アイドル】5.9 転送速度(MB/sec)(最大)200 容量(TB)2(フォーマット済み) フォームファクタ3.5inch
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
エコ商品
20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147 幅(mm)101.6 サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1 周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働)) インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47] 衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 互換性Windows、Windows Server、Linux 平均消費電力(W)アイドル時:5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBA MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold
エコ商品
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44 長さ(mm)147 幅(mm)101.6 質量(kg)0.75±10% サイズ3.5インチ 高さ(mm)26.1 電力(W)9.2 インターフェースSATA 6 Gb/s キャッシュメモリ(MB)512 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働) 周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2000000
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Blue WD5000AZLX
サイズ3.5インチ 容量500GB キャッシュメモリ(MB)32 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 インターフェイスSATA
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷