WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147
幅(mm)101.6
質量(kg)0.72
サイズ3.5-Inch
高さ(mm)26.1
インターフェースSATA 6 Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
コネクタSATA
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
プロ仕様のソリューション。
大企業向けNAS。
独自のNASware3.0テクノロジー。
優れたNAS互換性を備えた設計。
大規模なNASのベイ衝撃保護。
ディスクユーティリティと移行ツール。
サイズ3.5インチ
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
インターフェイスSATA
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)
適合認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
質量(kg)1.65/0.75 (ポンド、± 3%)
電力(W)平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11
対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
時間ワークロード:180TB/間
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
衝撃70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)0℃ to 65(環境(運用))、-40℃ to 70(環境(非稼働))
平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)260
RoHS指令(10物質対応)対応
音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
容量(MB)キャッシュ:512
関連キーワード