「ddr4-2666 16gb」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD
温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
インターフェースPCIe Gen4 x4
保証期間5年間の製品保証
質量(g/m2)5.7
互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
フォームファクタM.2 2280
シリーズ:WD Blue
インターフェース:PCIe Gen4 x4
フォームファクタ:M.2 2280
温度範囲(℃)動作時:0 to 85、非動作時:-40 to 85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38(3.15×0.87×0.09インチ)
インターフェースPCIe Gen4 x4
コネクタM.2
RoHS指令(10物質対応)対応
フォームファクタM.2 2280
PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう!
WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。
インターフェースSATA III
フォームファクタM.2 2280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38
関連キーワード