10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
エコ商品
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100
エコ商品
最大7,250MB/秒の読み出し2と6,900MB/秒の書き込み速度(1~2TBモデル)を発揮するWD_BLACK SN7100 NVMe SSDならゲームをさらに高速化して、前世代3のSSDと比較して最大35%パフォーマンスが強化されます。ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。最大2TBの容量で、さらに多くのゲームを保存でき、将来のアップデートやDLCも保存できます。今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。複数の容量からお気に入りのゲームや最新のタイトルを保存可能なスペースを確保して、大容量ストレージでゲーム機をアップグレードできます。
質量(g)5.8 インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe 保証期間5年 互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)
エコ商品
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6 インターフェースSATA3 SATA 6Gb/s RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(M.2)
エコ商品
PCをアップグレードすれば、作業がスムーズに進み、あなたの創造性を高められます。プロフェッショナル、コンテンツクリエーター、編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis True Image for Western Digitalバックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。
仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280 質量(g)6.4 温度範囲(℃)-55~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 商品番号WDS200T3B0B インターフェースSATA 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 コネクタSATA 互換性Windows 11, Windows 10 耐久性(TBW)500 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0~70 読取速度(MB/s)シーケンシャル:560 書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN8100
エコ商品
次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。最大14,900 MB/秒2の超高速で、ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。新しい内蔵ヒートシンクは、WD_BLACKのシグネチャーデザインでカスタマイズ可能なRGB照明を搭載しています。陽極酸化アルミニウム、ダブルTIMパッド、洗練された薄型デザインに加え、パッシブ冷却設計により低温を維持するので、騒音を発生するファンや余分な電源コードは必要ありません。最大4TBのストレージとパワフルな機能を備えたこのSSDは、パワーユーザーが求める究極のアップグレードです。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29 インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)7.5 互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC 読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/s セキュリティTCG OPAL 2.02 保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃ フォームファクタM.2 2280
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Green SN350(NVMe)
コンピューターのパフォーマンスを強化 WD GreenTM SN350 NVMeTM SSDは日常的に使用する旧型のコンピューターをよみがえらせます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
エコ商品
PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis® True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox® Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPS サイズ2.5inch 使用温度範囲(℃)0~70 シリーズWD Blue 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7 商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660) インターフェースSATA III 6Gb/s 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)34.6 衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco 耐久性500TBW 保管温度範囲(℃)‐55~85 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。
インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMe フォームファクタM.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(M.2 SATA)
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) m.2 2280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースSATA III 読取速度(MB/s)560 書込速度(MB/s)530
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD_BLACK SN850X(NVMe Gen4)
エコ商品
WD_BLACK SN850X NVMe SSDは、ゲームプレイ、ストリーミング、レコーディングでトップレベルのパフォーマンスを発揮して、究極のプレイを引き出します。
仕様シーケンシャル読み出しパフォーマンス:7300MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s、Random Read:12000004KB IOPS、Random Write;11000004KB IOPS 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 互換性M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したコンピュータ、Windows(R) 11、10、8.1、PlayStation(R) 5(ヒートシンクモデルのみ)4 耐久性1200 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 フォームファクタM.2 2280
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

関連カテゴリ