20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147
幅(mm)101.6
サイズ3.5
高さ(mm)26.1
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
コネクタSATA
互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応
周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70
転送速度(MB/sec)up to 267
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下
質量(kg)0.65(±10%)
シリーズULTRASTAR
温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)26.1×147×101.6
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間5年
耐衝撃性【稼動時(2ms)】70、【非稼働時(2ms)】300
稼動音(dB(A))【アイドル】20、【シーク(平均)】36
平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】8.8、【アイドル】7.4
転送速度(MB/sec)(最大)225
容量(TB)8(フォーマット済み)
フォームファクタ3.5inch
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。
仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)
適合認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
電力(W)平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1
対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
衝撃70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan
周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70
平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)260
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)
音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
容量(MB)キャッシュ:512
1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%
長さ(mm)最大147.0
幅(mm)101.6 (± .01 in.)
サイズ3.5
品番WD142KRYZ
高さ(mm)最大26.1
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
コネクタSATA
互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応
容量(TB)14
デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ。最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージ。ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適。Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化。業界をリードする5年間の製品保証。互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量。WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化。WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンス。WD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ。最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証。標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。
その他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250
適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s
セット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド
長さ(mm)5.787/147 (in./ max)
質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%)
サイズ3.5インチ
寸法5.79×4×1.03(LxWxH)
電力(W)R/W 平均:8.8
対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
保証期間5年間の製品保証
コネクタSATA
互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。
周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃
平均消費電力(W)アイドル時:8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)10
音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red® Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
その他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250
適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/s
長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm)
幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm)
質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg)
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm)
寸法5.79×4×1.03(LxWxH)
電力(W)R/W 平均:8.8
対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHS
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
保証期間5年間の製品保証
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃
平均消費電力(W)アイドル時:6.1
容量(TB)12
音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ
その他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)
適合認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
質量(kg)1.65/0.75 (ポンド、± 3%)
電力(W)平均:8.8(R/W )
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11
対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR
時間ワークロード:180TB/間
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])7200
衝撃70((半正弦波、2ms、G)_環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)0℃ to 65(環境(運用))、-40℃ to 70(環境(非稼働))
平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
転送速度(MB/sec)260
RoHS指令(10物質対応)対応
音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
容量(MB)キャッシュ:512
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
容量(TB)4(フォーマット済み)
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下
質量(kg)0.715(±10%)
シリーズULTRASTAR
温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)26.1×147×101.6
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間5年
耐衝撃性【稼動時(2ms)】70、【非稼働時(2ms)】300
稼動音(dB(A))【アイドル】29、【シーク(平均)】36
平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】7、【アイドル】5.9
転送速度(MB/sec)(最大)233
フォームファクタ3.5inch
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下
質量(kg)0.715(±10%)
シリーズULTRASTAR
温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)26.1×147×101.6
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間5年
耐衝撃性【稼動時(2ms)】70、【非稼働時(2ms)】300
稼動音(dB(A))【アイドル】29、【シーク(平均)】36
平均消費電力(W)【読み取り/書き込み】7、【アイドル】5.9
転送速度(MB/sec)(最大)233
容量(TB)6(フォーマット済み)
フォームファクタ3.5inch
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
長さ(mm)147(5.787in.)max
幅(mm)101.6(4in.)
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1(1.028in.)max
質量(g)750(1.65lb.)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
記録方式CMR
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250
振動(GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ)
互換性Windows・WindowsServer・Linux
転送速度(MB/sec)upto267
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)(M時間、予測)2000000
最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1
対応RoHS
記録方式CMR
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
RoHS指令(10物質対応)対応
4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
長さ(mm)146.99
幅(mm)101.6
質量(kg)0.72
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
電源+5 VDC, +12VDC
インターフェースSATA 6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)256
衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300
振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)
周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70
RoHS指令(10物質対応)対応
レイテンシー平均4.16(ミリ秒)
MTBF(時間)2
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
仕様●Advanced Format (AF):対応●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォーマット容量:10 TB●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):38●音響(dBA)-アイドル:34
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1
質量(g)750
電力(W)R/W 平均電力:9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
インターフェースSATA
回転速度(min-1[r.p.m])7200
キャッシュメモリ(MB)512
衝撃(半正弦波、2ms、G)環境(運用):70、環境(非稼働):250
コネクタSATA
互換性Up to 64 single-stream cameras
周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70
平均消費電力(W)アイドル時:8、スタンバイ、スリープモード時:0.5
転送速度(MB/sec)up to 272、インターフェイス:最大265
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
MTBF(時間)2000000
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
エンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBF3で、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
その他512e(ドライブあたりのユーザーセクター)、フォームファクター:3.5-Inch、年間故障率2(AFR、予測):0.44
長さ(mm)147
幅(mm)101.6
質量(kg)0.75±10%
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1
電力(W)9.2
インターフェースSATA 6 Gb/s
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
衝撃70G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)2000000
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
その他Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、<1 in 10^15(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年
適合12VDC±10%(A、ピーク):1.9
長さ(mm)5.787 / 147 (in / mm) (max)
幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.)
質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% )
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max)
電力(W)R/W 平均:8.8
番号製品:WD103KFBX
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBA
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
衝撃70(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム
周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70
平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3
データ転送速度up to 267MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)フォーマット:10
MTBF(時間)2000000
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
その他Features:高度なスマートビデオソリューション向けのストレージスマートビデオソリューションを強化Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー複数のカメラで複数のストリーム高度なシステム向けの高度なワークロード性能高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現現場で実証済みの大容量WDDAによるプロアクティブなストレージ管理5年間の製品保証、<1 in 1015(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:Up to 550 TB/year
長さ(mm)5.787 / 147(in./mm, max)
幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.)
質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% )
サイズ3.5インチ
高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max)
電力(W)R/W 平均:9.1
番号製品:WD122PURP
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1
対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBA
インターフェースSATA
キャッシュメモリ(MB)512
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
衝撃70Gs(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)
コネクタSATA
互換性Up to 64 single-stream cameras
周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70
平均消費電力(W)アイドル時:8.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3
データ転送速度up to 272MB/s
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)フォーマット:12
MTBF(時間)2000000
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
関連キーワード