汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
サイズ3.5インチ
インターフェイスSATA
SEAGATE BARRACUDA シリーズ
驚きの多用途性。卓越した信頼性。
サイズ3.5インチ
高さ(mm)20.2
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間2年
インターフェイスSATA
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
サイズ3.5インチ
容量2TB
本体質量(g)約415
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間2年
記憶容量(GB)最大:2
インターフェイスSATA
容量(TB)2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約101.85×20.2×146.99
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を
IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。
さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。
用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド
幅(mm)101.85
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.11
奥行(mm)146.99
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間3年
SkyHawk AIは、人工知能 (AI) 搭載のNVR用に設計されたビデオ専用ドライブであり、エッジでの用途に適しています。
仕様●AIチャネル:32●AIリアルタイム取得イベント/秒:最大120●AIリアルタイム比較イベント/秒:最大96●HDカメラ対応:最大64●Rescueデータ・リカバリ・サービス(年数):3●RVセンサー:対応●スタンバイ/スリープ・モード、標準 (W):2025/01/01●ドライブ設計:空気●ロード/アンロード・サイクル:600000●奥行き(mm):146.99/5.787インチ●回復不能エラー発生率(最大)(回):10E15あたり1●記録技術:CMR●最大連続データ転送速度(MB/秒):245MB/秒●作業負荷率制限 (WRL):550●対応ドライブ・ベイ数:16以上●耐変色性:対応●電圧許容差 (12V):±10%●電圧許容差 (5V):±5%●動作時(ドライブ表示、最高℃):65●平均消費電力 (W):動作時:10.1●年間通電時間:8760●非動作時(周囲温度、最低℃):-40●標準モデル番号:ST10000VE001●平均起動時電流(12V、A):2●平均故障間隔 (MTBF、時間):2,000,000時間
幅(mm)101.85/4.01インチ
容量10TB
高さ(mm)26.11/1.028インチ
質量(g)720/1.587ポンド
インターフェースSATA 6Gb/s
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間限定保証:5
平均消費電力(W)アイドル時:7.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチ
高さ(mm)26.1/1.028インチ
質量(g)685/1.51ポンド
回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
高さ(mm)26.1(1.028インチ)
回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間限定保証:5
RoHS指令(10物質対応)対応
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8
幅(mm)最大101.85
高さ(mm)最大26.11
質量(g)716
回転数(min-1[r.p.m])7200
深さ(mm)147
対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)6
MTBF平均故障間隔(h)2000000
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
容量1TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
容量8TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)8
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
サイズ3.5インチ
容量2TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
DVRやNVR向けに最適化された監視・録画用HDD。最大64台のHDカメラ映像を常時録画可能。低消費電力で熱放出を下げ、監視ソリューションの信頼性が向上します。さらに防錆性に優 れた部品は周囲の環境からドライブを守ります。
容量(TB)4
サイズ3.5インチ
インターフェイスSATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)256
容量4TB
保証期間3年
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
サイズ3.5インチ
容量1TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間2年
インターフェイスSATA
容量(TB)1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
幅(mm)101.85
サイズ3.5インチ
奥行(mm)146.99
キャッシュメモリ(MB)256
保証期間2年
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
サイズ3.5インチ
容量2TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間2年
インターフェイスSATA
容量(TB)2
記憶容量(TB)最大:2
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
AIやディープラーニングなど高度な機能設計で、ビデオ分析および画像処理アプリケーションでの使用にチューニング。 ImagePerfect AIファームウェアにより、コマ落ちをなくすとともに、高い作業負荷に対応します。
サイズ3.5インチ
容量8TB
キャッシュメモリ(MB)256
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
保証期間3年
インターフェイスSATA
容量(TB)8
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
関連キーワード