カテゴリ

  • オフィスサプライ(131)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(8)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(6,714)
絞り込み
ブランド
  • NAKANO
  • QNAP
  • モノタロウ(4,624)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,586)
  • BIGM(丸山製作所)(66,196)
  • エスコ(48,597)
  • ホンダ(40,395)
  • YAMAHA(ヤマハ)(33,916)
  • メディアカバーマーケット(31,895)
  • 大阪魂(26,987)
  • スバル(25,550)
  • Panasonic(パナソニック)(18,753)
  • TRUSCO(12,292)
  • (9,096)
  • Kawasaki(8,027)
  • BAGSTER (バグスター)(7,808)
  • EBM(江部松商事)(7,761)
  • TAKEGAWA(武川)(6,571)
  • SHIMANO(シマノ)(6,087)
  • コガネイ(5,724)
  • スズキ(5,723)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(1,805)
  • 10,000-50,000円(4,064)
  • 50,000-100,000円(502)
  • 100,000円以上(523)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
6,856件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAPQNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証QNAP
119,800税込131,780
1台
当日出荷
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
10GbEスイッチ:QSW-M408 QNAP10GbEスイッチ:QSW-M408QNAP
88,980税込97,878特価
1個
取扱停止中
SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ。
TS-453E 単体 メモリー 8GB QNAPTS-453E 単体 メモリー 8GBQNAP
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
TS-453Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。また、HDMI出力はマルチメディアの直接再生および堅牢な監視性能を提供します。
容量(GB)8
QNAP ネットワーク拡張カード QNAPQNAP ネットワーク拡張カードQNAP
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カードQXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降コネクタNBASE-T (RJ45)RoHS指令(10物質対応)対応ポート2 x NBASE-T (RJ45)転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100MbpsコントローラMarvell AQtion AQC107
QNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 version QNAPQNAP 純正メモリー DDR4 RAM, 3200 MHz, SO-DIMM, K0 versionQNAP
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
QNAP NAS専用メモリ
電源(V)1.2V規格DDR4対応機種TS-855eU、TS-855eU-RP周波数DDR4-3200ピン数(ピン)260動作温度(℃)0~85RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMMカテゴリーRAMmodule
QNAP NAS 2.5インチ4ベイ HDD/ファンレス タワー型 TS-410E QNAPQNAP NAS 2.5インチ4ベイ HDD/ファンレス タワー型 TS-410EQNAP
189,800税込208,780
1個
予約販売
ファンレス設計および堅牢なケースを備えたTS-410E は、縦置きにしてデスクトップのスペースを節約できます。また、SSDキャッシュ構成により、高速I/Oで高負荷のアプリケーションの高速化・最適化を実現します。
QNAP NAS HDDレス 2U ラック型 QNAPQNAP NAS HDDレス 2U ラック型QNAP
309,800税込340,780
1個
5日以内出荷
冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
インターフェースUSB 3.2Gen1容量(GB)(最大)16
L2 マネージドPoEスイッチ QSW-M2116P-2T2S QNAPL2 マネージドPoEスイッチ QSW-M2116P-2T2SQNAP
199,800税込219,780
1個
予約販売
Wi-Fi 第 6 世代向けの 90 ワット 10GbE PoE++ および 30 ワット 2.5GbE PoE+ マネージド スイッチ。
仕様電源供給方式:PoE質量(kg)正味:2.08、総:2.13ポート数20電源内部電源装置適合規格IEEE 802.3 イーサネットIEEE 802.3u 100BASE-TIEEE 802.3ab 1000BASE-TIEEE 802.3z 1000BASE-SX/LXIEEE 802.3an 10G BASE-TIEEE 802.3ae 10G ファイバーIEEE 802.3x フルデュプレックスフロー制御IEEE 802.1Q VLAN タギングIEEE 802.3ad LACPIEEE 802.1AB LLDPIEEE 802.3af/at/bt Power-over-Ethernet (PoE)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×234.8×43.5最大消費電力(W)350相対湿度5%~95% 非結露動作温度0~40℃ (32~104°F)入力電圧範囲(V)100-240AC、50/60 Hz
AXELBOX TS-RP-8G SSD 搭載モデル(ラック型 NAS) QNAPAXELBOX TS-RP-8G SSD 搭載モデル(ラック型 NAS)QNAP
629,800税込692,780
1個
5日以内出荷
データ消失に強く高速な中小企業向けネットワークストレージAXELBOXの大容量通信対応ラックマウントタイプ。
QNAP NAS TS-464U 単体 メモリー 8GB QNAPQNAP NAS TS-464U 単体 メモリー 8GBQNAP
209,900税込230,890
1個
15日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81出力1×HDMI v1.4bメモリー標準 8GB、拡張不可外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント保証期間3年フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI警告システム:ブザー動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃ファン2×40mmファン(12VDC)USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-AポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源容量(GB)8拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応電源ユニット1×250W、100-240Vボタン仕様電源、リセット
センターボルト NAKANOセンターボルトNAKANO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
Uボルト NAKANOUボルトNAKANO
4,380税込4,818
1個
3日以内出荷
S/P ヒノ 37320-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37320-FC ナカノNAKANO
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37320
S/P イスズ 13-6110-F4 ナカノ NAKANOS/P イスズ 13-6110-F4 ナカノNAKANO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
ラックマウントレールキット(TVS-471U) QNAPラックマウントレールキット(TVS-471U)QNAP
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
ラックマウントレールキット(TVS-471U)。
増設用メモリ RAM-DDR4-LD-2133 QNAP増設用メモリ RAM-DDR4-LD-2133QNAP
26,980税込29,678
1個
22日以内出荷
PCパーツ.増設用メモリ。
ストレージ拡張ユニット、USB3.0接続 QNAPストレージ拡張ユニット、USB3.0接続QNAP
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
ストレージ拡張ユニット、USB3.0接続。
スマートPoEエッジスイッチ QNAPスマートPoEエッジスイッチQNAP
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
QGD-1600P:16 1GbE PoE ports with 2 RJ45 and SFP+ combo port。
mini SASケーブル SFF-8644-8088 ケーブル長:1.0メートル QNAPmini SASケーブル SFF-8644-8088 ケーブル長:1.0メートルQNAP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Mini SASケーブル(SFF-8644-8088) 1.0m。
mini SASケーブル SFF-8644 ケーブル長:1.0メートル QNAPmini SASケーブル SFF-8644 ケーブル長:1.0メートルQNAP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
Mini SASケーブル(SFF-8644) 1.0m。
mini SASケーブル SFF-8644 ケーブル長:0.5メートル QNAPmini SASケーブル SFF-8644 ケーブル長:0.5メートルQNAP
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
Mini SASケーブル(SFF-8644) 0.5m。
USB 3.2 Gen 2拡張カード QXP-10G2U3A QNAPUSB 3.2 Gen 2拡張カード QXP-10G2U3AQNAP
20,980税込23,078
1個
22日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 dual-port PCIe expansion card。
USB JBODストレージエンクロージャーNAS 12ベイ ラック TL-R1200C-RP QNAPUSB JBODストレージエンクロージャーNAS 12ベイ ラック TL-R1200C-RPQNAP
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
USB JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック。
USB JBODストレージエンクロージャNAS 8ベイ タワー型 TL-D800C QNAPUSB JBODストレージエンクロージャNAS 8ベイ タワー型 TL-D800CQNAP
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
USB JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 タワー。
USB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400S QNAPUSB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400SQNAP
100,980税込111,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック(ホストI/F SFF-8088)。
USB JBODストレージエンクロージャーNAS 12ベイ ラック TL-R1200S-RP QNAPUSB JBODストレージエンクロージャーNAS 12ベイ ラック TL-R1200S-RPQNAP
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック(ホストI/F SFF-8088)。
USB JBODストレージエンクロージャーNAS タワー型 QNAPUSB JBODストレージエンクロージャーNAS タワー型QNAP
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 タワー(ホストI/F SFF-8088)。
TurboNAS用HDDトレイ(TS-119P+/219P+/419P+共通) QNAPTurboNAS用HDDトレイ(TS-119P+/219P+/419P+共通)QNAP
4,298税込4,728
1個
22日以内出荷
TurboNAS用HDDトレイ(TS-119P+/219P+/419P+共通)。
QMiroPlus-201W 次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 2.5GbE NASおよびSD-WANルーター QNAPQMiroPlus-201W 次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 2.5GbE NASおよびSD-WANルーターQNAP
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
次世代トライバンドWi-Fiメッシュ AC2200 2.5GbE NASおよびSD-WANルーター。
QMiro-201W 次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 SD-WANルーター QNAPQMiro-201W 次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 SD-WANルーターQNAP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
次世代トライバンドメッシュWi-Fi AC2200 SD-WANルーター。
Qnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600 QNAPQnap PCIe接続 IEEE 802.11a/b/g/n/ac対応高速無線LANアダプタ QWA-AC2600QNAP
50,980税込56,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。
QNAPオプションレール(対象モデルは要確認) QNAPQNAPオプションレール(対象モデルは要確認)QNAP
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
QNAPオプションレール(対象モデルは要確認)。
QNAPオプショントレイ(対象モデルは要確認) QNAPQNAPオプショントレイ(対象モデルは要確認)QNAP
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
QNAPオプショントレイ(対象モデルは要確認)。
QNAP NAS 3ベイ HDDレス タワー型 TS-364-8G QNAPQNAP NAS 3ベイ HDDレス タワー型 TS-364-8GQNAP
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。
TVS-h874-i5-32G 32TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx8個搭載) QNAPTVS-h874-i5-32G 32TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx8個搭載)QNAP
879,800税込967,780
1個
5日以内出荷
TVS-h874-i5-32G 32TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx8個搭載)。
QNAP NAS 4ベイ HDDレス タワー型 TVS-h474-PT-8G QNAPQNAP NAS 4ベイ HDDレス タワー型 TVS-h474-PT-8GQNAP
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
10/25GbE接続性を実現するPCIe Gen 4拡張性、仮想化アプリケーション用のマルチスレッドプロセッサを備えた、高信頼性のZFSベースストレージ。
TS-464-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx4個搭載) QNAPTS-464-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx4個搭載)QNAP
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
TS-464-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx4個搭載)。
TS-664-8G タワー型 NAS ミドルクラスHDD QNAPTS-664-8G タワー型 NAS ミドルクラスHDDQNAP
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD
QNAP NAS 6+2ベイ HDDレス タワー型 TS-855X-8G QNAPQNAP NAS 6+2ベイ HDDレス タワー型 TS-855X-8GQNAP
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ(HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ(SSD用)、またIntel QuickAssist Technology(QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。
...