「冷却ファンdc12v」の検索結果
特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
色ブラック
ベイ数2
TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。TS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
仕様ホットスワップ:対応
付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー
寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)
色ブラック
消費電力(W)HDDスリープ時:10.56、通常動作時:18.09
本体質量(kg)2.68
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169
インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)
動作環境0~40℃/5~95%(結露なきこと)、湿球温度:27℃
使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz
容量(GB)8
ベイ数2
関連キーワード